大人の氷かき器

大人の氷かき器 ドウシシャ

スマートなハンディタイプなのでお皿の上やグラスなどにどこでも削れます。かき氷だけではないシャリシャリ氷が楽しめるおとなの贅沢氷レシピ付き。バラ氷専用。

用途バラ氷専用 付属品レシピ 寸法(mm)約92×120×305 電源(V)AC100 定格消費電力(W)(50Hz)10、(60Hz)12 内容量1個
注意
※スーパーやコンビニで販売されているロックアイスは使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60696642 DHIS-17RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60696658 DHIS-17BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする