大人の氷かき器 コードレス
スマートなハンディタイプなのでお皿の上やグラスなどにどこでも削れます。かき氷だけではないシャリシャリ氷が楽しめるおとなの贅沢氷レシピ付き。
乾電池使用のコードレスタイプ!(単三乾電池4本使用別売)
用途バラ氷専用
電源(V)DC6(単三形アルカリ乾電池×4使用)
連続使用時間(分)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×10×31.5(スタンド含まず)
内容量1個
注意
※スーパーやコンビニで販売されているロックアイスは使用しないでください。
スマートなハンディタイプなのでお皿の上やグラスなどにどこでも削れます。かき氷だけではないシャリシャリ氷が楽しめるおとなの贅沢氷レシピ付き。
乾電池使用のコードレスタイプ!(単三乾電池4本使用別売)