LEDシングルアームライト

LEDシングルアームライト ツインバード

反射式セードで光ムラを抑えた目が疲れにくいひかり。
JIS A型相当で明るさたっぷり。
セードにハンドルが付いた簡易的に操作できる1ア―ム
演色性Ra90でモノ本来の色味を再現する。
3段階の調光ダイヤルスイッチ搭載。

消費電力(W)8 電球の種類LED 電源コード(m)約1.8 ホワイト 寸法(mm)約330×145×420 質量(g)約890(クランプ、アダプタ含む) 切替方式回す度にOFF→弱→中→強 スイッチダイヤルスイッチ 電源AC100(50/60Hz) クランプ範囲(mm)(厚さ)20~55、(かかりしろ)25以上 クランプ幅(mm)(厚さ)20~55、(かかりしろ)25以上 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト 光束(Lm)500 アームシングルアーム 光色昼白色 調光方式3段階(0%→20%→60%→100%) 演色指数(Ra)90 調光の可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60698085 LE-H831W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする