曜日別特売

PPS SUN GUN2 マルチファンクションランプキット 16550

PPS SUN GUN2 マルチファンクションランプキット 16550 - 3M(スリーエム)

塗装工程、磨き工程における確認作業が確実に行えるコードレスタイプの確認ライトです。
昼光色スペクトルをバランスよく再現した特殊バルブを使用しており、光量安定チップ内蔵による安定した光源です。

仕様
演色評価指数(CRI)99.35%
トラスコ品番
776-0540
セット内容
マルチファンクションランプ本体×1台、バッテリー充電器16556(ACアダプター・電源コード1.5m付き)×1個、バッテリーパック(16555)×1個、交換用バルブ(16551)×1個
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
1
電圧
AC 100~125V
電流(A)
1.5
消費電力(W)
50
周波数
50/60Hz
連続使用時間
約30分(ノーマルモード)、約20分(ハイモード)
連続使用時間(分)
フル充電時/約30(ノーマルモード)、約20(ハイモード)
色温度
4700K
明るさ(Lm)
450
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6076878516550
¥118,705
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする