チップソージャパン
合板用チップソー
トラスコ品番
776-8915
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
947
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
切断能力(mm)木材合板
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
穴径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774446
GH255-8030
255
80
25.4
3.0
合板
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください