キズからまもる 透明保護シート 50X100mm 4枚入り

キズからまもる 透明保護シート 50X100mm 4枚入り 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。

用途屋内・屋外用 トラスコ品番787-5592 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)15 長さ(m)0.1 使用温度範囲-20~80℃ 粘着力(N/10mm)8.4 引張強度(N/10mm)33 特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可 内容量1セット(4枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60774762 PR-02 透明 50 0.1 0.21 透明ポリウレタンフォーム アクリル系 8.4N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60774762 PR-02 60774778 PR-01 PR-01 キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム) 60774778 キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム) 1巻 889 税込978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60774762
2020-02-05
用途:
ラベルの保護

ナンバリングラベルが剥がれたり、傷つくのを保護するため。貼って良かった。

対象商品:
60774762
2018-03-08
用途:
車整備
パワーハウス 様

通常の佐川便ではなく単品でゆうパケットでの配送、佐川であれば発送翌日午前中には届くのにゆうパケットは2日以上かかります、送料が安いためのゆうパケット発送はやめるか、発送の注意事項の説明をして欲しい、ゆうパケット発送は注文しませんから。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする