ラバーメイド 通気孔付きスリムジムコンテナ ブラック
通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックスです。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。
容量(L)87.1
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
仕様リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765)
トラスコ品番819-4485
質量(kg)3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)279×559×762
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |