ERECTA(エレクター)
ラバーメイド 通気孔付きスリムジムコンテナ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777203
品番
3540-6007
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックスです。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。
仕様
リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765)
トラスコ品番
819-4485
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
3.5
色
ブラック
容量(L)
87.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
279×559×762
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません