GYMファン コンパクト形 ベルトドライブ方式

GYMファン コンパクト形 ベルトドライブ方式 鎌倉製作所

ワイドな風で広いエリアをカバーします。
キャスター付なので、風向き変更や移動もスムーズです。
熱中症対策に最適です。

用途熱中症対策に最適 仕様ベルトドライブ方式採用 トラスコ品番792-9161 タイプベルトドライブ方式 電源(V)単相 100 風量(m3/min)50Hz/60Hz990 定格出力400 ファン翼数6枚 電気代の目安(50Hz)12.96円/h、(60Hz)13.5円/h 電源コード10m 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/67 ハネ径(mm)900 極数(P)4 モーター出力(kW)(50/60Hz)0.48/0.50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60781017 GQ-90B2
227,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60781017 GQ-90B2 85388985 GQ-90B2 GQ-90B2 産業用送風機 GQ-90B2 ベルト式 鎌倉製作所 85388985 産業用送風機 GQ-90B2 ベルト式 鎌倉製作所 1台 249,000 税込273,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする