搬送ファン サイレンサあり
指向性の高い風を送ります。
強力送風と低騒音を実現しました。
角度調整が可能で、様々な用途でのご使用が可能です。
指向性の高い風を送ります。
用途冷気搬送、防暑対策、結露対策、汚染空気搬送
タイプサイレンサー付
電源(V)三相200V
ファン翼数4枚
電源コード1.4m
内容量1台
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16