ラインテープ ES-D
はく離紙がない、ゴミゼロタイプです。
鉛やPVCを使わず、環境に優しいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用、工場や病院・倉庫などの区画ラインに
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリオレフィン系フィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.16
色オレンジ
長さ(m)50
引張強度50N/10mm
粘着力12N/10mm
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)37.5
内容量1巻
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60789268 | 100E-SD YR | 54878609 | E-SD100YR |
![]() |
ラインテープ EーSD | 日東エルマテリアル | 1箱(9巻) | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
60789277 | 50E-SD YR | 54878724 | E-SD50YR |
![]() |
ラインテープ EーSD | 日東エルマテリアル | 1箱(18巻) | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
60789286 | 75E-SD YR | 54878785 | E-SD75YR |
![]() |
ラインテープ EーSD | 日東エルマテリアル | 1箱(12巻) | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |