VHB構造用接合テープ 超強力プロ 接合維新
従来の超強力両面テープの常識を覆す、さまざまな材料に強力に接合するマルチな新しいプロ用テープです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
新開発の特殊アクリル系粘着剤が、金属や一般的なプラスチックのみならず、PPなどの難接着プラスチック・木材やモルタルなどの粗面・可塑剤を含むゴムや塩ビなどにプロも納得の接合力を発揮します。
用途PPなどの難接着素材を含むプラスチック全般の接合に、異種金属による電食(錆)を防止したい箇所の接合に、接合と防水を同時に実現したい箇所に、断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として、各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに、木材やモルタルなど凹凸材料の接合に、可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に
色グレー
テープ厚さ(mm)1.2
使用温度範囲-30~200℃
粘着力(N/10mm)32
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ
内容量1巻
両面テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17978476
2021-12-02
- 用途:
- エアロパーツの固定に
自動車・二輪車・自転車関連業
弊社はカスタムショップです。
こちらのテープは過去最高のテープだと思いました。
接合力は素晴らしい!
但し、コーティングしてある面へ接合をする場合、コンパウンドなどでコーティングを剥離する必要があります。※どんな両面テープでもこの作業は必要です。
エアロパーツ補修で外したい場合、ドライヤーで暖めコテで丁寧に外していきます。
車体やエアロパーツに残ったテープも暖めると比較的処理しやすいです。
弊社ではこちらの両面テープ以外は使わなくにりました。
ただ・・・皆さんが思っている通り価格は高い1.990円なら納得出来るかな~?
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60789496
2022-01-16
- 用途:
- ドアバイザー固定
低温でも良くつくようですが、一応温めて貼り付けました。
接着力は最強ですが、値段も最強ですね。
もう少し量が多ければよいのですが。
- 対象商品:
- 17978476
2021-07-07
- 用途:
- カナードの貼り付け
株式会社川田商会 協栄自工 様
カナード付属の両面テープではバンパーとカナードの形状が同じではないので、端が剥がれて隙間が空きました。
ニットーの車用でも同じでした。
このテープを使うと隙間が空かなくぴったりくっついています。
でもこれ高くないですかね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60789514
2020-12-07
- 用途:
- 車のエアロパーツ取付け
建設業・工事業
カーボンパーツが少し反っていたため、3M製で他の超強力両面テープでは剥がれたものがしっかりと貼り付きました。接合力恐るべしです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07