ニューダクトスプレー 420ml N/D/S
ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。
オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。
F☆☆☆☆規格品です。(認定番号:日塗第06014号)
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に、軽量断熱材固定用、細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です
トラスコ品番542-0831
材質主成分:スチレンブタンジエンゴム
色白
容量(mL)420
質量(g)458
塗布面積(m2)(標準可能)8
標準重ね塗り回数(回)1~2
内容量1缶
文房具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07