日平機器
HA-206用交換ホース
HA-206用交換ホースです。
ホース長さ(m)
6
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.4×10
トラスコ品番
783-9421
適合機種
HA-206
材質
ポリウレタン
質量(g)
400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60812492
P-11
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください