銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
内容量1セット(100個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60815037 | TGV 3.5-5S-YEL | 45323345 | TGV 3.5-5S |
|
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV | ニチフ | 1箱(100個) | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |
| 60815046 | TGV 3.5-6L-YEL | 45323363 | TGV 3.5-6L |
|
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV | ニチフ | 1箱(100個) | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04