耐熱ステンレステープ 50mm
ステンレス箔は強度、耐摩耗性に優れています。
用途耐熱部分の補強、目地シール
色シルバー
幅(mm)50
長さ(m)15
厚さ(mm)0.09
材質基材:ステンレス箔、粘着剤:シリコーン系
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番819-3856
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-30~250
使用温度範囲-30~250℃
引張強度270N/10mm
引張強度(N/mm)270
粘着力7.5N/10mm
内容量1巻
補修・シーリングテープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07