収納式パーティションフック

収納式パーティションフック オート
(2件のレビュー)

使わない時はコンパクト収納できます。
パーティション用フックです。

耐荷重(kg)3 材質再生PC、POM 寸法(幅W×高さH)(mm)20×57.6 縦(mm)57 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
横(mm)
対応板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60839248 OHS-22P-WT 783-7747 18 58 33~47
530
 
 
取扱い終了
60839257 OHS-21P-WT 783-7739 17 48 19~33
480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60839257
2020-05-23
用途:
洋服ハンガー掛け
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付が簡単です。パチンとパテーション上部に挟むだけです。デザインも良く見た目もGOOです。

対象商品:
60839257
2018-06-12
用途:
展示会出展時
製造業

取付厚さが可変できるのが良いと思います。アルミ素材で安価だと尚良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする