エイブル減速機

エイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジー

はすば歯車採用の静音タイプです。
高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。
密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。

用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
枠番
出力トルク(N・m)
許容スラスト荷重(N)
許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841156VRXF-15C-K-400-T315C(許容)16.27351470
66,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60841174VRXF-9C-K-400-T39C(許容)9.75881180
63,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
77676525VRXF-5B-K-200-T25B(許容)2.84245490
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60841165VRXF-5B-K-200-T35B(許容)2.84245490
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60841165VRXF-5B-K-200-T377676525VRXF-5B-K-200-T2VRXF-5B-K-200-T3 エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー 77676525エイブル減速機ニデックドライブテクノロジー1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする