浅香工業 浅香工業の 作業工具 浅香工業の 土木建築関連 浅香工業の ショベル 金象 ポリカ雪かき 金象 ポリカ雪かき 注文コード (1件のレビュー) 全長(mm)1630 材質頭部:ポリカーボネート、柄部:天然木黒塗り トラスコ品番495-7083 質量(kg)1 刃長(mm)380 刃先幅寸法(mm)420 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 124364 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60843992 124364 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モールアクセサリー テープホルダー ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 税込¥2,682~ ¥2,438~ しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ スコップ用補助ハンドル ezハンドル 関西洋鋸 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミ兼用レーキSS60 トーエイライト 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ モールアクセサリー Dリング ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ アルミ兼用レーキSS90 トーエイライト 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 玉掛け用安全棒 DOGYU 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 先丸 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 柳刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ しなるヘラコテ0.7 目地用 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥978~ ¥889~ アルミレーキSS80(平) トーエイライト 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ モールアクセサリー ツールホルダー ベッセル 税込¥900 ¥818 バスケットへ 角鏝 アローライン工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エーベル ショベル 浅香工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 笹刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連ショベル除雪ショベル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 60843992 2021-06-19 用途: 雪かき 教育・研究機関 シャベルの部分が大きいので、効率よく雪かきが出来ます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ショベル」にはこんなカテゴリがあります 木柄 パイプ柄 ホームショベル 携帯ショベル 除雪ショベル その他ショベル 防爆スコップ シェアする マイページ 最近見た商品