ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 作業工具
DAISHIN(大進)の 土木建築関連
DAISHIN(大進)の ショベル
折りたたみスコップ
折りたたみスコップ
注文コード
60844218
注文コード
60844218
注文コード
60844218
全長(mm)
475
材質
頭:アルミ、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-4389
質量(kg)
0.5
刃長(mm)
260
刃先幅寸法(mm)
250
内容量
1本
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
701188
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
60844218
701188
オープン
¥
2,390
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
金象印 ワンタッチ ポータブル
浅香工業
税込
¥
3,289
¥
2,990
(4)
バスケットへ
スチールFDスコップ
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,189
¥
1,990
(4)
バスケットへ
ショベル 携帯用
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(63)
バスケットへ
229/584mm ポータブルミリタリーショベル(折畳み式)
エスコ
税込
¥
5,082
¥
4,620
バスケットへ
金象印ショベル
浅香工業
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(36)
400mm ポータブルショベル&ピック(折畳み式)
エスコ
税込
¥
2,354
¥
2,140
バスケットへ
折りたたみスコップ
マルチクラフト
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
メタルブレードスコップ
アイリスオーヤマ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(7)
バスケットへ
アルミショベル スコップ形
TRUSCO
税込
¥
3,131
¥
2,846
(14)
バスケットへ
241x345x755-940mm ショベル(プラスチック・伸縮柄)
エスコ
税込
¥
2,915
¥
2,650
バスケットへ
金象印ホームショベル
浅香工業
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(11)
金象印コンクリートショベル
浅香工業
税込
¥
3,179
¥
2,890
(3)
バスケットへ
アルミスコップ
トンボ工業
税込
¥
2,299
~
¥
2,090
~
(12)
携帯ショベル ピッケル付
千吉
税込
¥
1,419
¥
1,290
(2)
バスケットへ
携帯ショベル ストロング
千吉
税込
¥
1,639
¥
1,490
(4)
バスケットへ
TATAMUショベル
コンパル
税込
¥
1,859
¥
1,690
バスケットへ
アルミ携帯ショベル
千吉
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
バスケットへ
TATAMU・ハンディショベル
コンパル
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
アルミスコップ
モノタロウ
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(22)
雪押くん
コンパル
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(7)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
土木建築関連
ショベル
携帯ショベル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ショベル」にはこんなカテゴリがあります
木柄
パイプ柄
ホームショベル
携帯ショベル
除雪ショベル
その他ショベル
防爆スコップ
シェアする