光山作 竹切・木鎌

光山作 竹切・木鎌 豊稔企販
(5件のレビュー)

狙った場所を外さない角度を追求しました。
力を一点に集中できます。
竹切などにも使いやすいです。

用途竹・木刈用、竹・木刈用 刃長(mm)180 刃幅(mm)43 全長(mm)480 トラスコ品番798-4413 材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫 質量(g)400 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60848698 HT-0672
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60848698
2022-03-27
用途:
篠竹の伐採

篠竹を切るのにとても重宝しています。切れ味抜群です。でも一寸したコツが必要です。

対象商品:
60848698
2022-02-08
用途:
竹の伐採

畑で使う篠竹の伐採に使用しています。とても切れ味がよいので重宝しています。

対象商品:
60848698
2022-01-04
用途:
篠竹の伐採

竹藪の篠竹の込み合った竹の伐採に使用しました。とても切れ味が良くスパスパ切れました。でも切り方に一寸したコツが必要です。

対象商品:
60848698
2020-11-02
用途:
篠竹を伐採する

切れ味はとても良いが持ち手が短いのと刃の角度が少ないので滑ってしまい、竹を切るにはコツが必要である。
そこで持ち手を長く延長して立ったままで両手で引いて切れるように工夫したら簡単にスパスパ切れるようになった。

対象商品:
60848698
2020-11-15
用途:
篠竹を伐採する

刃の角度が少ないので滑りやすく切りにくい。切り方にコツが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする