散水キット ドリッパーキット
プランター10個まで対応しています。
立水栓に取り付けるお手軽な散水のキットです。
用途プランターやハンキングバスケットなど、ポイントでの散水に
仕様太陽光発電式(電池交換不要)、設定/曜日指定可能、1日6回散水可能(1分~120分)
セット内容太陽光発電式簡易コントローラーソラクア(立水栓仕様)×1台、16mmポリチューブ30m巻、16mmクイックエルボ×3個、16mmクイックチーズ×1個、16mmクイックストレート×2個、16mmクイックエンドX2個、16mmチューブホルダ×20個、ドリッパー×10個、ポットスティックX10個、6mmストレートX10個、6mmポリチューブX10m、ミニパンチX1個
内容量1セット
注意
※水圧は250kpa程度必要です。※高水圧の場合は減圧弁付をご使用下さい。
※凍結の恐れがある場合は、水抜きを行い使用を中止して下さい。