WAKI(和気産業)
メッシュSカン 8本入り
耐荷重
3kg
トラスコ品番
819-0067
材質(本体)
スチール
質量(g)
63
種類
Sカン
使用荷重(kg)
3
表面処理(本体)
ユニクロームメッキ
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860503
EMP087
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください