KUREHA パチック

KUREHA パチック クレハトレーディング
(1件のレビュー)

開け閉めラクラク、ポリ袋用ワンタッチクリップです。
閉めやすく開けやすい、繰り返し使える優れものです。

用途ポリ袋用ワンタッチクリップ 材質ポリプロピレン(PP)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効寸法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60863538 380564 1セット(2個) 805-1683 23 101 89mm
オープン
 
 
取扱い終了
60863547 380533 1セット(3個) 769-2617 20 67 59mm
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60863556 380502 1セット(4個) 769-2609 17 47 39mm
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60863538 380564 52631758 - - パチック クレハ 52631758 パチック クレハ 1個(1セット×2個) 199 税込219 注文コードが変更になりました
60863547 380533 52631767 - - パチック クレハ 52631767 パチック クレハ 1個(1セット×3個) 199 税込219 注文コードが変更になりました
60863556 380502 52631776 - - パチック クレハ 52631776 パチック クレハ 1個(1セット×4個) 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60863547
2018-04-26
用途:
食品の途中使いに 袋止めとして
建設業・工事業

以前より愛用していますが 形状がすこし変更し 使いやすく色もやさしくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする