曜日別特売

ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9

ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9 - 太陽工業ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9 - 太陽工業

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。
中荷重用です。
傷付けたくない対象物に向きます。

用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール、ライニング:合成ゴム許容荷重(kg)30M6ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9内容量1個
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ホイール直径(Φmm)
質量(g)
トラスコ品番
ボス幅(mm)
適合コンベア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608667584009GH-N304051819-905814TW-4009GH
720
619
681(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608667674009GS-N304065819-905928TW-4009GS
720
619
681(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする