曜日別特売

ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール

ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール - 太陽工業

外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。
傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
軽荷重用です。

用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチールトラスコ品番819-9042許容荷重(kg)20質量(g)10ボス幅(mm)16M6適合コンベアTW-2607JLホイール直径(Φmm)26ホイール幅(mm)7内容量1個
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608668552607JL-N2026
610
479
527(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする