曜日別特売

ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール

ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール - 太陽工業ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール - 太陽工業ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール - 太陽工業ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール - 太陽工業ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール - 太陽工業ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール - 太陽工業

全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。
消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。
軽荷重用です。

用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂M6内容量1個
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ホイール直径(Φmm)
質量(g)
トラスコ品番
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608668643612JH-N153614819-904316
240
199
219(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608668733812JS-N153817819-904427
240
199
219(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608668824012JH-N154019819-904525
280
249
274(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608668984020JL-N154022819-904625
370
319
351(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608669074617JH-N184027819-904725
410
349
384(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608669165016JH-N185032819-904825
470
399
439(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608669255020JH-N185035819-904925
530
449
494(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする