プレート台車 スチール
プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。
一度に多くの部材を運ぶことができます。
トラスコ品番799-4648
材質積載面:スチール、タイヤ:硬質ゴム
長さ(mm)1250
質量(kg)60
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)280
材質(車輪)硬質ゴム
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)280
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
キャスター径(Φmm)200
組立時間1人5分
材質(荷台)スチール
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 14,000 / 税込 ¥ 15,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 15,500 / 税込 ¥ 17,050 |