927566 プレート台車 スチール KAISER[物流用品] 60877678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

927566 プレート台車 スチール KAISER[物流用品] 60877678
927566 プレート台車 スチール KAISER[物流用品] 60877678
927566 プレート台車 スチール KAISER[物流用品] 60877678

プレート台車 スチール

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
60877678
品番
927566
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。
一度に多くの部材を運ぶことができます。

トラスコ品番
799-4648
材質
積載面:スチール、タイヤ:硬質ゴム
長さ(mm)
1250
質量(kg)
60
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
280
材質(車輪)
硬質ゴム
均等荷重(kg)
500
床面高さ(mm)
280
荷台寸法(mm)
1250×800
荷台寸法(幅)(mm)
800
キャスター径(Φmm)
200
組立時間
1人5分
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥14,000/税込¥15,400
離島数量1につき¥15,500/税込¥17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする