モービルワークセンター ドア型 ブラック

モービルワークセンター ドア型 ブラック - ラバーメイド

樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴンです。

用途
修理や保守など様々なメンテナンス作業に
仕様
2ドアタイプ
トラスコ品番
819-4725
色
本体ブラック/引出レッド
高さ(mm)
970
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
665
間口(mm)
1245
キャスター
固定×2、自在×2
最大積載量(kg)
340
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087901745328807
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする