45328807 モービルワークセンター ドア型 ブラック ラバーメイド 60879017

モービルワークセンター ドア型 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60879017
品番
45328807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴンです。

用途
修理や保守など様々なメンテナンス作業に
仕様
2ドアタイプ
トラスコ品番
819-4725
色
本体ブラック/引出レッド
高さ(mm)
970
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
665
間口(mm)
1245
キャスター
固定×2、自在×2
最大積載量(kg)
340
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする