ナニワ
タイルの鉄人
仕様
完成品
材質
台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918996
EW-4251
14500
105
20
1.0
¥
9,514
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60919005
EW-4261
14500
105
20
1.2
¥
9,514
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60919014
EW-5252
12200
125
22
1.0
¥
11,098
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60919023
EW-5262
12200
125
22
1.2
¥
11,098
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください