ナニワ
ネジ付ドライカッター タイル用
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途
タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに
適合材
タイル
外径(Φmm)
50
穴径(mm)
M10
刃厚(mm)
2.0
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6021
材質
台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10
内容量
1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919032
FC-5293
¥
13,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください