曜日別特売

ネジ付ドライカップ タイル用

ネジ付ドライカップ タイル用 - ナニワ
適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10仕様完成品材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンドトラスコ品番788-6063最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60919048FD-13131200030M10
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする