eシートクイック 小

eシートクイック 小 サンコーテクノ
(6件のレビュー)

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。
環境に配慮したノンスチレンタイプです。
紫外線に当てるだけで素早く硬化します。
食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。
水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。

用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修 仕様アルミ袋入 トラスコ品番495-7563 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 質量(g)36 寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)150×150 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ 内容量1枚
注意
※接着しない基材もありますので、あらかじめ基材との硬化接着試験を行い、接着を確認してから作業を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60919854 ES-300S150X150
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60919854
2023-04-29
用途:
自動車のボディーの穴埋め

貼るだけで簡単に施工出来るので便利です。太陽の日差しでしっかりと硬化しました。

対象商品:
60919854
2021-12-19
用途:
車の穴塞ぎ
農・林・水産業

使いやすいです。晴れてるとすぐにカチカチになるので、応急処置にピッタリでした。

対象商品:
60919854
2019-10-31
用途:
強度の必要な樹脂パーツ製作

実験的に色々作ってみようと、小サイズのものを購入した。
型さえしっかり作ってあれば、離型剤を塗った型に本シートを密着させて紫外線に当てれば硬化する。
形状が不満の所があれば、耐水ペーパーで修正できる(もちろん研摩した分薄くはなるが)。
今度は大きなサイズを購入してみようと考えている。

対象商品:
60919854
2019-04-03
用途:
レーシングカートのシート補修
建設業・工事業

使いやすくてシートの補修に最適でした。色つきの保護フィルムもいいですね。

対象商品:
60919854
2021-07-28
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

カウルのひび割れの補修に使ってます。
日の当たらない内側はUVライトを当てて固めました。
強度はFRP程度です。
やや、技術がいるかも。

対象商品:
60919854
2019-06-25
用途:
草刈機燃料タンククラック補修
高尾電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太陽の紫外線で素早く硬化しカチカチに接着しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする