ビシャモン 電動パレットトラック ビシャモンドライブハンド

ビシャモン 電動パレットトラック ビシャモンドライブハンド ビシャモン

昇降も走行も電動になったハンドパレットトラックです。

仕様バッテリー式 タイプ電動昇降・走行タイプ 全高(mm)1240 充電時間(時間)約12 走行時間約2時間(使用条件により異なります。) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60925192 BDH20-60LL 2000 78 188 150 1220
1,278,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60925208 BDH20-60M 2000 78 188 150 1070
1,278,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60925217 BDH20C 2000 78 188 150 1070
1,329,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60925226 BDH20E 2000 78 188 150 1220
1,278,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60925235 BDH20LL 2000 78 188 150 1220
1,329,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60925244 BDH20M 2000 78 188 150 1070
1,278,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60925253 BDH20S 2000 78 188 150 980
1,278,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする