Genie電動シザースリフトGS

Genie電動シザースリフトGS アルインコ

優れた耐久性と機動性を備えた自走式モデルです。
エクステンション・デッキ装備により、簡単・安全・スムーズに伸ばせる伸縮デッキです。

用途屋内外両方の高所作業で活躍 仕様排気ガスなし(バッテリー式のため、安全で静か。)可搬式コントロール(上昇も走行もジョイスティックの倒し加減で昨度制御可能)、動力源24V(6V 245AH4個) タイプバッテリー式(6V245Ah)×4個 電源(V)AC100 内容量1台
注意
※高所作業車特別教育の運転資格が必要です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大積載荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60930713 GS-1530 (最大)4.6 - 電動油圧式
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930722 GS-1930 (最大)5.80 227 電動油圧式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
60930738 GS-2032 (最大)6.1 363 電動油圧式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
60930747 GS-2046 (最大)6.1 544 電動油圧式
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
60930756 GS-2632 (最大)7.92 - 電動油圧式
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930765 GS-2646 (最大)7.9 - 電動油圧式
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930774 GS-3246 (最大)9.75 - 電動油圧式
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする