曜日別特売

摺動面潤滑油レネップシリーズ

摺動面潤滑油レネップシリーズ - フックスジャパン摺動面潤滑油レネップシリーズ - フックスジャパン摺動面潤滑油レネップシリーズ - フックスジャパン

水溶性切削油剤に混入しても、優れた分離性を示します。
摺動面の摩擦抵抗が少なく、ビビリやスティックスリップに対し高い防止性があります。
粘度指数が高く流動点が低いので、広い温度範囲で常に円滑な作動が得られます。
非常に安定性が良く、潤滑性、耐摩耗性、焼付き防止性に優れます。
優れた錆止め性能により、機械のサビを防ぎます。

用途各種工作機械の縦型、横型の摺動面潤滑仕様危険物第4類第4石油類材質主成分:鉱物油黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943767RNCGLP68PL1缶(20L)818-4789
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60943758RNCGLP321缶(20L)818-4788
22,770
取扱い終了
31269220RNCGLP32PL1缶818-4788
29,232
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする