スーパーユニット

スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業

電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。

用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29128394SUT06D6021-30-0120.69961.1
1,014,000
899,800
989,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128410SUT00D8021-3020.67283
1,087,000
979,800
1,077,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128419SUT10D8021-30-0120.613383
1,315,000
1,298,000
1,427,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128428SUT16D8021-30-0120.614583
1,336,000
1,298,000
1,427,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60946743SUT06D4016-3015.79440
722,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60946752SUT06D6021-3020.69960
784,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60946768SUT10D6021-3020.611260
832,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60946777SUT10D8021-3020.613380
1,035,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60946786SUT16D8021-3020.614560
1,053,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ハイブリッド油圧の特長紹介【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
1が参考にしています
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする