防滴デジタルタイマーオレンジ
100分形、防滴タイマーです。
ブザー音とランプでアラームをお知らせします。
文字高約18mmの見やすい液晶表示です。
カウントアップ機能、プリアラーム、時計機能、マグネット付です。
用途学校、家庭、職場などあらゆる用途に対応
最大計時99分50秒
トラスコ品番376-1258
質量(g)67
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)82×82×15
表示形式デジタル
最小計時10秒
内容量1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60971934 | AD5705RE-BP | 57378387 | AD5705RE |
![]() |
防滴型タイマー(100分形) | A&D | 1台 | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |