アナログ絶縁抵抗計セット(TRUSCOアルカリ乾電池 単3 4個入)
コストパフォーマンスに優れた3レンジ切替式絶縁抵抗計です。
交流電圧も600Vまで測定可能です。
暗所での作業にも便利なスケール板LED照明付です。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合しています。
用途電気設備の絶縁チェックに
セット内容テストリード(赤・黒各1本)、ワニ口クリップ、テスト棒、携帯用ケース、単3電池×4本
材質ABS樹脂
測定範囲0~600V
精度±5%以下(第一有効測定範囲)、±10%以下(第二有効測定範囲)
測定精度±3%F.S
内容量1台