業務用小型床洗浄機バッテリータイプ BD38/12CBP
洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、汚水回収と1台で3役出来る機械です。
可動式スクイジーは本体の動きに合わせて動作し、汚水の吸い残しを防ぎます。
小型のボディは狭い場所や入り組んだ箇所でも清掃が行えます。
ポリッシャーのように振られる事が無いので安全に作業して頂けます。
用途スーパー、コンビニエンスストア、工場、狭い場所は入り組んだ箇所の床清掃
タンク容量(L)12(洗浄水)、12(汚水)
トラスコ品番819-4059
セット内容ディスクブラシ×1、スクイジーセット、バッテリー、充電器(本体内蔵型)
幅(mm)510
高さ(mm)980
奥行(mm)990
回転数(min-1[r.p.m])(ブラシ)180
連続使用時間1時間
バッテリー21Ah/5h 25.2V
充電時間3時間
清掃能力(m2/h)1500
清掃幅(cm)洗浄38/吸引48
内容量1台