ダブルパークシェード プリウス(50系)専用

ダブルパークシェード プリウス(50系)専用 Meltec(大自工業)

2倍の空気層で強力断熱!
UVカットで車内を守る!
消臭抗菌加工で車内がさわやかに!
専用シェードなので太陽光を大幅カット!休憩中の目隠しにも最適!【取付け方法】(1)シェードを広げダッシュボードの前側に入れてください(2)Uカット部をルームミラーに通してください(3)ガラスに密着するように伸ばし、サンバイザーで押さえてご使用ください※吸盤でも取付けできます

用途車の日除け 仕様消臭抗菌、吸盤(QB-1)3個付 材質アルミニウム、パウダーコート、吸盤:PVC 質量(g)400 タイプフロント車種専用 寸法(幅W×高さH)(mm)1360×800 内容量1枚
注意
※本製品はZVW50系・ZVW51系・ZVW55系専用です。その他の型式のプリウスにはご使用できません。
※吸盤が変形している場合は、お湯に5~6分程度浸けると変形が直ります。尚、吸盤の変形修整作業時には火傷等に充分ご注意ください。
※吸盤をハトメに正しく入れてください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※走行中は使用しないでください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。
※シェード全体をガラスに密着するように装着してください。
※吸盤を外すとガラス面に跡形が残る場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60766694 PSW-50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする