曜日別特売

ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ

ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ - TECHビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ - TECH
(9件のレビュー)

二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応
伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
トラック・バス用タイヤ向きになります。

用途
乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ)
油性分が多く伸びをよくしています。
タイプグリース(固形)、ATシリーズより固い容量(kg)1
注意
※ご使用後は油性分の乾燥を防ぐため必ず蓋をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61079822G-11個(1kg)1スポンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61079838G-31個(3kg)1モップ
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61079822
2023-12-29
用途: タイヤ組み換え

ゼリー状に変質し、元に戻らなくなったので電子レンジでチンしました。
温めて液体に戻して冷えたらまた元のようになるのですが、量が減ります。
滑りはとても良く、製品自体はとても満足なのですが、保管が面倒だと使い勝手が非常に悪いです。ほとんどの場合チェンジャーの横に置きっぱなしですからね。完全屋内のピットならば問題ないのかも。

1が参考にしています
対象商品 : 61079822
2023-04-14
用途: タイヤの組み替え時
自動車・二輪車・自転車関連業

のびも良く、取り扱いも楽で使いやすい。
塗布した後の滑りも良く、よくある乾燥後の白い異物も発生せず使いやすい。

1が参考にしています
2022-02-18
用途: タイヤ組み換え

今まで使っていたものは気温が高いとすぐ乾いてしまい、使いにくかったが、この商品はそういうことがなく、伸びも良いので使いやすいと思います。

対象商品 : 61079822
2021-11-03
用途: タイヤ組み込み

延びが良く、均一に塗れるかと思います。透明であり、白残りもなく品質には大満足です。他にも安いのがありますが、安定した使い心地で一番オススメします。

2が参考にしています
対象商品 : 61079822
2021-09-25
用途: タイヤ交換作業

商品は問題無く使用できますが配送をもう少し気を使ってほしい。
商品が段ボール内で横倒しになってグリースが解け、変形し漏れ出ていた。
他の商品にベッタリ着いていた。最近、サービスの低下、購入に抵抗を感じる。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 61079822
2021-01-05
用途: タイヤ交換

使用頻度の低い人は別物が良いと思いますが、自分には丁度良いです。使いやすいです。

対象商品 : 61079822
2020-11-18
用途: タイヤの組み換え
自動車・二輪車・自転車関連業

ビードワックスの代わりに使用。塗ったあとよく白や黄色く残ることもなくよく滑る。低扁平~高扁平まで使い勝手が良い

1が参考にしています
対象商品 : 61079822
2019-09-20
用途: タイヤ組替え
自動車・二輪車・自転車関連業

コレは夏場使ってもすぐに乾くことなく、よくすべって作業性が向上!
偏平のタイヤもやりやすい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする