3WAYコアキシャルスピーカー(アークヒル) [AK-1030]
廉価モデル!リース車等に最適 PPコーン採用
寸法(mm)102X53(42)
寸法(Φmm)100
対応10cm純正
音圧レベル(dB)82
再生周波数(Hz)100~20000(PPコーン)
最大入力(W)24
インピーダンス(Ω)4
内容量1セット(2個)
注意
本製品は自動車用の主な10cmのスピーカーと交換可能ですが、取付けのできない車種や、加工が必要な場合もございます。 必ずサイズをご確認の上、お買い求めください。取付け作業の際は、必ずバッテリーのマイナス端子からコードをはずしてください。
取付けの際は必ず付属の専用配線をご利用ください。
取付けの際に車体等を加工する場合は、従来の配線やパイプ類などに傷をつけない様にしてください。
スピーカーの固定は両面テープやビスなどを使用し、確実に行ってください。
発熱し、火災の原因となる恐れが有りますので、音が割れたり歪んだ状態で長時間使用はしないでください。
火災や事故の原因となりますので、裏ぶたやカバーを開けたり、改造をしたりしないでください。
オーディオデッキ/スピーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-04
- 用途:
- 軽のスピーカー交換
軽四のスピーカーを交換しましたが、ねじ穴を合わすのにちょっと加工しました。穴がもう少し多くあるともっといい。高音がいい音になりました。
- 対象商品:
- 61079847
2024-01-22
- 用途:
- 軽トラに取付(追加スピーカー)
建設業・工事業
ドアスピーカーだけでは物足りない為、上部に追加
コスパ・音質とも最高でした!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61079847
2023-08-07
- 用途:
- 車のオーディオの修理
藤内電気 様
(建設業・工事業)
50系サクシードの純正スピーカーが故障。安いものを探していた所こちらにたどり着きました。音響にそこまでのこだわりは持っていませんが、全然問題を感じません。この値段なら満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61079847
2023-07-02
- 用途:
- 日産クリッパートラックのスピーカー新設
価格が安く、音質も価格の割には良いと思います。
もっと早くやればよかったと思っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61079847
2023-03-02
- 用途:
- アクティバンのグレードアップ
自動車・二輪車・自転車関連業
コスパは良いです。エージング進んだら、低音も自然に鳴るようになりました。あくまで10cmスピーカーレベルですけどね。
- 対象商品:
- 61079847
2022-10-09
- 用途:
- 軽トラックのスピーカー交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
軽トラックのスピーカーが壊れたので交換しました。厚手のビニールで防水対策を徹底して装着。良い音で鳴っています。何よりもコスパ最高!
- 対象商品:
- 61079847
2022-07-21
- 用途:
- トラクターの片方のスピーカーが音が出なくなり交換いたしました
サービス業
問題なく音が鳴り取り付けも簡単にできました 価格も安くて良い商品だと私は思います