3WAYコアキシャルスピーカー(アークヒル) [AK-1030]

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61079847 品番AK-1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750

廉価モデル!リース車等に最適 PPコーン採用

寸法(mm)102X53(42) 寸法(Φmm)100 対応10cm純正 音圧レベル(dB)82 再生周波数(Hz)100〜20000(PPコーン) 最大入力(W)24 インピーダンス(Ω)4
注意
本製品は自動車用の主な10cmのスピーカーと交換可能ですが、取付けのできない車種や、加工が必要な場合もございます。 必ずサイズをご確認の上、お買い求めください。
取付け作業の際は、必ずバッテリーのマイナス端子からコードをはずしてください。
取付けの際は必ず付属の専用配線をご利用ください。
取付けの際に車体等を加工する場合は、従来の配線やパイプ類などに傷をつけない様にしてください。
スピーカーの固定は両面テープやビスなどを使用し、確実に行ってください。
発熱し、火災の原因となる恐れが有りますので、音が割れたり歪んだ状態で長時間使用はしないでください。
火災や事故の原因となりますので、裏ぶたやカバーを開けたり、改造をしたりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61079847
2024-01-22
用途:
軽トラに取付(追加スピーカー)
建設業・工事業

ドアスピーカーだけでは物足りない為、上部に追加
コスパ・音質とも最高でした!

1人が参考にしています
対象商品:
61079847
2023-08-07
用途:
車のオーディオの修理
藤内電気 様 (建設業・工事業)

50系サクシードの純正スピーカーが故障。安いものを探していた所こちらにたどり着きました。音響にそこまでのこだわりは持っていませんが、全然問題を感じません。この値段なら満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
61079847
2023-07-02
用途:
日産クリッパートラックのスピーカー新設

価格が安く、音質も価格の割には良いと思います。
もっと早くやればよかったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
61079847
2023-03-02
用途:
アクティバンのグレードアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパは良いです。エージング進んだら、低音も自然に鳴るようになりました。あくまで10cmスピーカーレベルですけどね。

対象商品:
61079847
2022-11-09
用途:
GL1500バイクのリアスピーカ交換

コスパ最強、音もいいと思います。
耐久性はどうかわかりませんが、基本大丈夫でしょう!

対象商品:
61079847
2022-10-09
用途:
軽トラックのスピーカー交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラックのスピーカーが壊れたので交換しました。厚手のビニールで防水対策を徹底して装着。良い音で鳴っています。何よりもコスパ最高!

対象商品:
61079847
2022-07-21
用途:
トラクターの片方のスピーカーが音が出なくなり交換いたしました
サービス業

問題なく音が鳴り取り付けも簡単にできました 価格も安くて良い商品だと私は思います

対象商品:
61079847
2021-05-29
用途:
車のオーディオのカスタム等に使用。
T'S GARAGE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格がとても安い割には、上級な音質だと思います。耐久性はまだ不明ですので、気にしながら様子を見て、他のシリーズも試したいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする