SDHCメモリーカード Class10
質量(g)約2
種類SDHCメモリカード
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32.0×24.0×2.1
準拠規格SDメモリカード規格準拠
動作環境ファイルシステムFAT32に対応した、SDXC対応機器、SDHC対応機器でご使用ください。
使用環境温度(℃)-25~85
使用環境湿度(%)30~80RH(結露しないこと)
転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
内容量1個