(10件のレビュー)

転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40 仕様耐X線:ISO7816-1準拠(メーカーの試験結果に基づくものです。) 付属品専用アダプタADP-HS02 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15.0×11.0×1.0 準拠規格SDメモリカード規格準拠 動作環境ファイルシステムFAT32に対応した、microSDXC対応機器、microSDHC対応機器でご使用ください。 使用環境温度(℃)-25~85 防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠(メーカーの試験結果に基づくものです。)(本体のみ) SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62920838 MSDAR40N08G 8GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
62920847 MSDAR40N16G 16GB
オープン
 
 
取扱い終了
62920856 MSDAR40N32G 32GB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62920847
2021-04-17
用途:
スマホ

ドライブレコーダー用の予備に高温タイプを選んだが、今は妻のスマホに入っており問題なく動作している。

対象商品:
62920856
2020-10-30
用途:
現場用のカメラ用記憶媒体として
建設業・工事業

マイクロSDHCを変換アダプターを使ってカメラに装填。アダプターから外してマイクロの形でスマホに装填と切り替えられるので、小さいことはいいことだって短絡的に購入。
32GB を購入したがもっと大きい容量を買えば動画記録もかなり入れられる。
信頼のKIOXIA(キオクシア)製でこの価格なら、現場を早く出て量販店に行くよりも届けてくれるモノタロウで買うほうが時間とお金の削減につながったと思う。

対象商品:
62920856
2020-10-19
用途:
ドラレコ
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダー用に容量アップで買いましたが、頻繁にエラーが続出しています。ドライブレコーダーとの相性かもしてませんが使い物になりません。連続書き込みが得意ではないのかもしれません。他メーカーへ変更しようと思います。

対象商品:
62920856
2020-09-21
用途:
ドライブレコーダーの保存用
運輸・通信業

安定安心のメーカー製で機能面でも問題ありません。
値段も安価で即セットして使っています。

対象商品:
62920856
2019-07-25
用途:
ドライブレコーダーに装着
株式会社須藤オルガン工房 様

付属品のメモリーカードの容量が少なかったので購入。
全く問題なく使えている。
ドライブレコーダーは常時上書きしているのでメモリーの寿命が短くなるようである。「毎週イニシャライズせよ」と取扱説明書にあるとおりにしていると寿命に良いようである。

対象商品:
62920838
2019-06-18
用途:
ドライブレコーダー用
電気・ガス・熱供給・水道業

SDカードも劣化するそうなので買い換えました。有名メーカーのがリーズナブルに購入できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
62920856
2018-09-13
用途:
ドライブレコーダーに使用
GARAGE GOTO 様

とおしばせいなのでしんらいせいがたかくよいとおもいます。

対象商品:
62920856
2018-04-17
用途:
携帯等

値段、品質、容量、ブランド含め全てにおいて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする