無線LAN対応れんら君
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
無線LANに接続して使用できます。
手のひらサイズで省スペース設計です。
用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
質量(g)約100
出力点数無し
入力点数(I/O)2点
最大消費電力(W)2.8(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
内容量1個(100g)
設備の品質管理に。
注意
人命に関わる用途への使用はできません。メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07