KA型カムロック

KA型カムロック TAKIGEN(タキゲン) KA型カムロック TAKIGEN(タキゲン)

小型電子機器に最適な省スペース設計
クリップでワンタッチ取付け
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)

付属品キー2本・クリップ 材質ABS樹脂、亜鉛合金(ZDC) グレー 質量(g)14 適合扉厚(mm)0.8~1.2 表面仕上げニッケルめっき(MZNi) KA80 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タキゲンコード
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61118444 C-80-A 24649
349
384 (税込)
当日出荷
61118453 C-80-B 24643
229
アウトレット
252 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする